プラコン(40C)

プラコン(40C) - TMEHジャパンプラコン(40C) - TMEHジャパンプラコン(40C) - TMEHジャパンプラコン(40C) - TMEHジャパン

流す物に合わせたローラーバリエーション。

材質フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチールピッチ(mm)50ローラー幅(mm)25ローラー径(Φmm)Φ49内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
定尺(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26943403GP4050C-33840(呼び)3
オープン
7,570
8,327(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26943412GP4050C-45120(呼び)4
オープン
10,100
11,110(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04530855GP-40C-33840(呼び)3
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
04530864GP-40C-45120(呼び)4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04530855GP-40C-326943403GP4050C-3GP-40C-3 プラコン(40C) TMEHジャパン 26943403プラコン(40C)TMEHジャパン1本
7,570
税込8,327
品番が変更になりました
04530864GP-40C-426943412GP4050C-4GP-40C-4 プラコン(40C) TMEHジャパン 26943412プラコン(40C)TMEHジャパン1本
10,100
税込11,110
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする