TMEHジャパン
マルチローラー(40)
流す物に合わせたローラーバリエーション。
ピッチ(mm)
50
定尺(m)
(呼び)3
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ローラー幅(mm)
ローラー径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04530898
UR4050-3
フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール
-
Φ43
オープン
¥
39,700
¥
43,670
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55577744
UR4050-3-ESD
フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール
23.2
43
オープン
¥
45,800
¥
50,380
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
~
/
税込
¥
1,320
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500