プラコン(60S)

プラコン(60S) - TMEHジャパンプラコン(60S) - TMEHジャパンプラコン(60S) - TMEHジャパンプラコン(60S) - TMEHジャパンプラコン(60S) - TMEHジャパンプラコン(60S) - TMEHジャパンプラコン(60S) - TMEHジャパンプラコン(60S) - TMEHジャパン

流す物に合わせたローラーバリエーション。

ピッチ(mm)16.7ローラー幅(mm)45内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1階でのお渡しの商品になります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー径(Φmm)
定尺(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26943525GP6016S-2Φ15(呼び)2フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール
オープン
8,030
8,833(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26943534GP6016S-2.5Φ15(呼び)2.5フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール
オープン
10,100
11,110(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
26943543GP6016S-3Φ15(呼び)3フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール
オープン
12,100
13,310(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26943552GP6016S-4Φ15(呼び)4フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール
オープン
16,100
17,710(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55577839GP6016S-2.5-ESD15(呼び)2.5フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール
オープン
12,600
13,860(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55577848GP6016S-2-ESD15(呼び)2フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール
オープン
10,100
11,110(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55577857GP6016S-3-ESD15(呼び)3フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール
オープン
15,100
16,610(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
55577866GP6016S-4-ESD15(呼び)4フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン/シャフト:スチール
オープン
20,100
22,110(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04530986GP-60S-2Φ15(呼び)2フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
04530995GP-60S-2.5Φ15(呼び)2.5フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
04531004GP-60S-3Φ15(呼び)3フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
04531013GP-60S-4Φ15(呼び)4フレーム:スチール/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000~/税込¥1,100~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200~/税込¥1,320~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04530986GP-60S-226943525GP6016S-2GP-60S-2 プラコン(60S) TMEHジャパン 26943525プラコン(60S)TMEHジャパン1本
8,030
税込8,833
品番が変更になりました
04530995GP-60S-2.526943534GP6016S-2.5GP-60S-2.5 プラコン(60S) TMEHジャパン 26943534プラコン(60S)TMEHジャパン1本
10,100
税込11,110
品番が変更になりました
04531004GP-60S-326943543GP6016S-3GP-60S-3 プラコン(60S) TMEHジャパン 26943543プラコン(60S)TMEHジャパン1本
12,100
税込13,310
品番が変更になりました
04531013GP-60S-426943552GP6016S-4GP-60S-4 プラコン(60S) TMEHジャパン 26943552プラコン(60S)TMEHジャパン1本
16,100
税込17,710
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする