キャスターL30

キャスターL30 - TMEHジャパンキャスターL30 - TMEHジャパンキャスターL30 - TMEHジャパンキャスターL30 - TMEHジャパンキャスターL30 - TMEHジャパン

パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。

材質(車輪)ウレタン取付高(mm)102車輪3インチ(75mm相当)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26944602P503S-2B890ブレーキ付自在車輪
オープン
1,780
1,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
26944618P503R-2540固定車輪
オープン
1,590
1,749(税込)
3日以内出荷
返品不可
26944627P503S-2870自在車輪
オープン
1,700
1,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
04534066L30PLB890ブレーキ付自在車輪
オープン
取扱い終了
代替品有
04534075L30PLF540固定車輪
オープン
取扱い終了
代替品有
04534084L30PLS870自在車輪
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04534066L30PLB26944602P503S-2BL30PLB キャスターL30 TMEHジャパン 26944602キャスターL30TMEHジャパン1個
1,780
税込1,958
品番が変更になりました
04534075L30PLF26944618P503R-2L30PLF キャスターL30 TMEHジャパン 26944618キャスターL30TMEHジャパン1個
1,590
税込1,749
品番が変更になりました
04534084L30PLS26944627P503S-2L30PLS キャスターL30 TMEHジャパン 26944627キャスターL30TMEHジャパン1個
1,700
税込1,870
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする