曜日別特売

キャスターSA80

キャスターSA80 - TMEHジャパンキャスターSA80 - TMEHジャパンキャスターSA80 - TMEHジャパンキャスターSA80 - TMEHジャパン

パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。

材質(車輪)ウレタン質量(g)6100取付高(mm)246車輪8インチ(200mm相当)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大荷重(N)
車輪
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26944742P688R-261788インチ(200mm相当)固定車輪
オープン
14,900
16,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
26944758P688S-261788インチ(200mm相当)自在車輪
オープン
16,200
17,820(税込)
4日以内出荷
返品不可
04534233SA80PCF-8インチ(200mm相当)固定車輪
オープン
取扱い終了
代替品有
04534242SA80PCS-8インチ(200mm相当)自在車輪
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04534233SA80PCF26944742P688R-2SA80PCF キャスターSA80 TMEHジャパン 26944742キャスターSA80TMEHジャパン1個
14,900
税込16,390
品番が変更になりました
04534242SA80PCS26944758P688S-2SA80PCS キャスターSA80 TMEHジャパン 26944758キャスターSA80TMEHジャパン1個
16,200
税込17,820
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする