ParkerTAIYO
三爪電動グリッパ ESG1シリーズ
繰返し精度(mm)
±0.03
最高速度(mm/s)
100
最低使用速度(mm/s)
20
使用温度範囲(℃)
0~+40
使用湿度範囲(%RH)
35~90(但し、結露なきこと)
保存温度範囲(℃)
-10~+60
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
セット内容
把持力
分解能
ストローク(mm)
許容荷重(N)
許容モーメント(N・m)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法AA(mm)
寸法AB(mm)
寸法B(mm)
寸法BA(mm)
寸法BB(mm)
寸法BC(mm)
寸法BD(mm)
寸法BE(mm)
寸法BF(mm)
寸法BG(mm)
寸法BH(mm)
寸法C(mm)
寸法CB(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法K
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法N
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法Q
寸法R(mm)
寸法RA(mm)
寸法S(mm)
寸法SA(mm)
寸法SB(mm)
寸法SC(mm)
寸法T(mm)
寸法TE(mm)
寸法U(mm)
寸法V(mm)
寸法W(mm)
寸法X(Φmm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04527784
ESG1-ST-2820
2820(タップ:M3、有効深サ(mm):6)
グリッパ単体
3~10N
把持力(N):0.1、速度(mm/s):1
20
30
0.2
340
24
24
14
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38
2
10(-0.02~0)
80
5.6~15.9(1爪ストローク)
Φ3(-0.01~0)
6
8
-
2.5
19.5
-
3×2-M3
6
32
-
46
140±10
-
16
21
9.3
-
6
M4
-
58
66
25
3
¥
262,200
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
04527818
ESG1-ST-4230
4230(タップ:M4、有効深サ(mm):8)
グリッパ単体
6~20N
把持力(N):0.2、速度(mm/s):1
30
50
0.4
640
36
25
13
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
3
14(-0.02~0)
88
6.6~21.9(1爪ストローク)
Φ4(-0.012~0)
6
10
-
2.5
22.5
-
3×2-M4
8
46
-
60
235±10
-
18
24
10.8
-
7.5
M5
-
59
86
34
4
¥
277,500
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
04527723
ESG1-ST-2004
CADデータダウンロード
2004(タップ:M2、有効深サ(mm):4)
グリッパ単体
0.75~2.5N
把持力(N):0.025、速度(mm/s):1
3.5
6
0.02
90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
134,200
取扱い終了
返品不可
04527732
ESG1-ST-2004-C13
2004
グリッパセット(モータケーブル:3m)
0.75~2.5N
把持力(N):0.025、速度(mm/s):1
3.5
6
0.02
90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
04527748
ESG1-ST-2004-C15
2004
グリッパセット(モータケーブル:5m)
0.75~2.5N
把持力(N):0.025、速度(mm/s):1
3.5
6
0.02
90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
04527757
ESG1-ST-2013
2013(タップ:M3、有効深サ(mm):6)
グリッパ単体
0.6~2N
把持力(N):0.02、速度(mm/s):1
13
20
0.1
190
17
17
17
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
27
2
10(-0.02~0)
72
4.6~11.4(1爪ストローク)
Φ3(-0.01~0)
10
-
-
2.5
16
-
3×1-M3
8
24
-
34
165±10
-
13
17
8.3
-
5
M3
-
50
50
19
3
¥
169,400
取扱い終了
返品不可
04527766
ESG1-ST-2013-C13
2013
グリッパセット(モータケーブル:3m)
0.6~2N
把持力(N):0.02、速度(mm/s):1
13
20
0.1
190
50
12
-
19
10(-0.02~0)
16
2.5
10
-
3×1-M3
8
2
34
-
24
50
19
42
17
17
-
M3
6
38
17
-
27
-
M3
6
-
17
-
-
-
17
-
M3
5
11.4~4.6(1爪ストローク)
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
04527775
ESG1-ST-2013-C15
2013
グリッパセット(モータケーブル:5m)
0.6~2N
把持力(N):0.02、速度(mm/s):1
13
20
0.1
190
50
12
-
19
10(-0.02~0)
16
2.5
10
-
3×1-M3
8
2
34
-
24
50
19
42
17
17
-
M3
6
38
17
-
27
-
M3
6
-
17
-
-
-
17
-
M3
5
11.4~4.6(1爪ストローク)
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
04527793
ESG1-ST-2820-C13
2820
グリッパセット(モータケーブル:3m)
3~10N
把持力(N):0.1、速度(mm/s):1
20
30
0.2
340
58
15
-
19
10(-0.02~0)
19.5
2.5
6
8
3×2-M3
6
2
46
-
32
66
25
40
24
24
-
M4
8
45
14
-
38
-
M4
8
-
24
-
-
-
24
-
M4
6
15.9~5.6(1爪ストローク)
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
04527802
ESG1-ST-2820-C15
2820
グリッパセット(モータケーブル:5m)
3~10N
把持力(N):0.1、速度(mm/s):1
20
30
0.2
340
58
15
-
19
10(-0.02~0)
19.5
2.5
6
8
3×2-M3
6
2
46
-
32
66
25
40
24
24
-
M4
8
45
14
-
38
-
M4
8
-
24
-
-
-
24
-
M4
6
15.9~5.6(1爪ストローク)
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
04527827
ESG1-ST-4230-C13
4230
グリッパセット(モータケーブル:3m)
6~20N
把持力(N):0.2、速度(mm/s):1
30
50
0.4
640
59
20
-
29
14(-0.02~0)
22.5
2.5
6
10
3×2-M4
8
3
60
-
46
86
34
45
25
36
-
M5
8
51
13
-
50
-
M5
10
-
36
-
-
-
36
-
M5
7.5
21.9~6.6(1爪ストローク)
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
04527836
ESG1-ST-4230-C15
4230
グリッパセット(モータケーブル:5m)
6~20N
把持力(N):0.2、速度(mm/s):1
30
50
0.4
640
59
20
-
29
14(-0.02~0)
22.5
2.5
6
10
3×2-M4
8
3
60
-
46
86
34
45
25
36
-
M5
8
51
13
-
50
-
M5
10
-
36
-
-
-
36
-
M5
7.5
21.9~6.6(1爪ストローク)
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください