山崎実業
仕上げメッシュアルミコート
(1件のレビュー)
袖口や裾などの細かい仕上げに欠かせない仕上げ馬。
材質
表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル100%、天板:スチール(紛体塗装)、脚部:スチールル(クロームメッキ)
質量(g)
約1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約44×11×16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05797724
04102
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください