曜日別特売

平型アイロン台ベーシックアルミコートYJ

平型アイロン台ベーシックアルミコートYJ - 山崎実業平型アイロン台ベーシックアルミコートYJ - 山崎実業平型アイロン台ベーシックアルミコートYJ - 山崎実業平型アイロン台ベーシックアルミコートYJ - 山崎実業平型アイロン台ベーシックアルミコートYJ - 山崎実業
(5件のレビュー)

熱に強くて丈夫で長持ち。アルミカバーの天板。日本製のアイロン台。

材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、天板:木質繊維板質量(g)約1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×36×2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0579770603633
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05797706
2022-04-18
用途: アイロンかける時
建設業・工事業

一箇所に熱が溜まったのか裏面の紙が剥げて机にひっついて取れてしまう
軽くて持ち運びもしやすく使い勝手は良いですけど

1が参考にしています
対象商品 : 05797706
2021-01-08
用途: アイロンかけ
その他業種

軽くてとても良かったです!テーブルに置いて使ってます

対象商品 : 05797706
2020-12-08
用途: きものにアイロンをかける
不動産業

大きさがたっぷりで、使いやすいです。しみがつかずきれいに使えそうです。

対象商品 : 05797706
2020-04-20
用途: 洋裁をしています。生地のアイロンに使います
サービス業

今25センチ×40センチの平型のアイロン台を使用しています。机の上に置いて使っています。とても便利なのでもう少し大きいサイズを探していました。日本製で持ち運びにも、収納にも便利で購入してよかったと思います
東南アジア製のものが多く作られている中で奈良県で作られていて驚きました。板の歪みもなくアイロン台の使い方も裏面に細かく説明してあり自信を持って作っているんだとおもいました。大事なら使いたいです

対象商品 : 05797706
2016-10-21
用途: お祭りのはっぴにアイロンをあてるため
運輸・通信業

イスに座りながらテーブルでアイロンをしたがったので、アイロン台より、この平台がほしくて購入しました。
使いやすく良かったです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用アイロン/アイロン台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする