曜日別特売

サッとり Tシャツケース BR

サッとり Tシャツケース BR - ライクイットサッとり Tシャツケース BR - ライクイットサッとり Tシャツケース BR - ライクイットサッとり Tシャツケース BR - ライクイットサッとり Tシャツケース BR - ライクイットサッとり Tシャツケース BR - ライクイットサッとり Tシャツケース BR - ライクイットサッとり Tシャツケース BR - ライクイット
仕様仕切板2枚付材質本体/スチロール樹脂、仕切り/ポリプロピレンブラウン幅(cm)33長さ(cm)27高さ(cm)9.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05798634ST-03
880
799
879(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする