曜日別特売

カソロン粒剤6.7

カソロン粒剤6.7 - アグロカネショウカソロン粒剤6.7 - アグロカネショウ
(30件のレビュー)

防除困難なヨモギ、ギシギシ、ヤブガラシ、スギナ等の多年生雑草に卓効。
水利の不便なところでも使える、水のいらない除草剤。
種子の発芽も抑えるので長期間雑草の発生を抑える。
秋冬期に使用すると低薬量で効果がある。

剤形粒剤適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り、畑、果樹園成分DBN6.7%性状淡褐色細粒適合作物りんご、なし、もも、桑、水田作物、畑作物(休耕田)、水田作物(水田畦畔)、樹木等農林水産省登録第(号)14217毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04722594-
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カソロンの特長と効果的な使い方
この動画は、35が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-02
用途: 田んぼや畑の畦に散布する。
運輸・通信業

今頃の時期に散布すれば、田植えの時期までしっかり除草効果があり、毎年使用しております。

1が参考にしています
2025-01-06
用途: 工場内敷地の除草作業

これを秋に散布するだけで、翌年の春は雑草が生えません(まったく生えない訳ではないですが)。

2024-06-24
用途: ヤブカラシ、ドクダミに効く
卸売・小売業

地上に出ているヤブカラシ、ドクダミにはとても効きます。粒剤なので散布したエリアがとても分かりやすいです。一回の散布では地下茎自体が枯れている訳ではないですが、葉や茎は全くと言っていいほど出て来ないです。ヤブカラシ、ドクダミに悩んでいる方にお勧めです。

1が参考にしています
対象商品 : 04722594
2024-05-18
用途: 玄関前の地面の除草
その他業種

散布して1週間程ですが、少し枯れはじめてきました。まきむらの無いように出来なかったので、枯れてこないのもあります。後はどのくらい持続するかです。

1が参考にしています
対象商品 : 04722594
2022-06-08
用途: 敷地の雑草退治

カソロン粒剤6.7をまくだけで手軽で効果的で使いやすいです。

対象商品 : 04722594
2022-07-26
用途: 家の周りに
株式会社川田商会 協栄自工

今の所これが一番無難なので使っています。
もっと効き目があるコスパの良い物が有れば良いのですが。

対象商品 : 04722594
2022-04-05
用途: 庭、駐車場、空き地
小泉精米所サービス業

カソロンはいつも他で購入しておりましたが、自宅配送でとても助かります。

対象商品 : 04722594
2022-03-28
用途: 雑草の除去

顆粒タイプで使いやすい。
いつも、春先になると購入して
撒いている。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする