アグロカネショウ
キノンドー水和剤80
(1件のレビュー)
適合病害虫
黒星病、黒斑病、輪紋病、斑点落葉病、褐斑病、炭疽病、すす斑病、すす点病、黒点病、ごま色斑点病、炭疸病、うどんこ病、落葉病、灰色かび病、幹腐病、黒とう病、べと病、軟腐病、腐敗病、鱗茎さび症、雪腐病、眼紋病、雪腐小粒菌核病、葉腐細菌病
性状
黄緑色水和性粉末
適合作物
なし、りんご、マルメロ、かりん、かき、みかん、かんきつ(みかんを除く)、ぶどう、はくさい、レタス、食用ゆり、麦類(小麦を除く)、小麦、芝、西洋芝(ベントグラス)、シクラメン
農林水産省登録第(号)
14359
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
有効成分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04722646
-
1袋(500g)
有機銅80.0%
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
79446896
-
1個(835g)
有機銅:80.0%
¥
5,580
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください