曜日別特売

シバゲンDF

シバゲンDF - 石原バイオサイエンスシバゲンDF - 石原バイオサイエンス
(16件のレビュー)

イネ科、カヤツリグサ科、一年生から多年生までの広葉雑草に幅広い殺草スペクトラムを有します。
有効成分フラザスルフロンは茎葉及び根部から吸収され、植物特有の分岐アミノ酸(バリン、ロイシン、イソロイシン)の生成を司るアセトラクテート合成酵素(ALS)を阻害する事によって殺草作用を発揮します。
一年生雑草から多年生雑草およびハマスゲ、ヒメクグ等の多年生カヤツリグサ科などに対して幅広いスペクトラムをもつ薬剤です。
幅広い処理適期。
雑草の発生揃い期から生育初期で高い茎葉処理効果を示します。また、処理後の雑草の発生を抑えることができます。従って、雑草発生前~生育初期の幅広い時期に使用することができます。
土壌処理効果として、標準薬量0.02g/m2で春夏期で40日程度、秋冬期では120日程度雑草の発生を抑制します。
日本芝には非常に影響が少なく、休眠期、生育期を問わず使用できます。雑草体内への取込みが早いので、薬剤処理後3~5日で刈込みをすることができます。
グリ-ンア-ジラン液剤、ザイトロン液剤など他の除草剤との組合わせにより難防除雑草の防除が図れます。

適合作物日本芝、西洋芝(バーミュダグラス)、センチピードグラス、植木等成分フラザスルフロン25.0%適合場所芝生(西洋芝・日本芝)性状淡褐色水和性細粒農林水産省登録第(号)22150毒劇区分普通物剤形水和剤農耕地/非農耕地農耕地用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04722332-1パック(20g)
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
05591635-1袋(100g)
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04722332
2026-02-11
用途: 芝生の除草作業
株式会社北川造園建設業・工事業

濃度を間違うことなく作ることができれば、使い勝手の良い除草剤だと思います。作業時期には早いこの時期に前もって準備出来るのでいつも助かっています。

2025-04-24
用途: 年2回の散布で雑草対策をしています
運輸・通信業

長年の芝生にはえる雑草がウソのように無くなり、芝生の成長もとても安定してきたと思います。価格は高いですが効果は抜群です。もっと早くシバゲンの存在を知りたかった。

対象商品 : 04722332
2024-02-19
用途: 芝生内除草

我が家は、30㎡位の芝生なので少量使いですが、人力でいざ除草となると1日では済みません。
この除草剤は素晴らしい。

1が参考にしています
対象商品 : 04722332
2022-10-31
用途: 庭の芝生に
農・林・水産業

3年前から使用しています。
芝にダメージを与えず抜群な効果です。

1が参考にしています
対象商品 : 04722332
2021-10-31
用途: 芝生の除草
その他業種

除草剤で芝生を焼いてしまってから手で抜いておりましたが、やはりチドメグサ、カタバミそしてなんと言ってもハマスゲには勝てず、ホームセンターの除草剤も試しましたがハマスゲがあまりにも強力で。でもこのシバゲンはしっかり効いてくれました。芝生のダメージもそんなありません。これは手放せなくなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 04722332
2021-09-28
用途: 芝生の除草
教育・研究機関

芝生がしっかりと残り,雑草は確かに減りました。少しは雑草が残りますが、手で抜けば良い程度の数です。色々な雑草に効いてくれるので,総合点としてはコスパは良いと感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 04722332
2021-06-15
用途: 芝生のメンテナンス
建設業・工事業

竣工から10年経過してから、スズメノカタビラを中心とした雑草が繁茂して困っていましたが、
シバゲンDFを散布したら良く効き、雑草が収まりました。大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 04722332
2021-08-04
用途: 芝生の除草
自動車・二輪車・自転車関連業

かなり高いですが、効果は抜群です。
もう、シバゲンしか使用してません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする