曜日別特売

フロンサイド粉剤

フロンサイド粉剤 - 石原バイオサイエンス
(17件のレビュー)

広範の病害にすぐれた効果。あぶらな科作物の根こぶ病、ばれいしょのそうか病、粉状そうか病、ねぎの白絹病、レタスのビッグベイン病等の広範の病害に有効な土壌殺菌剤です。
菌密度低下効果。根こぶ病に対しては、殺菌作用により徐々に菌密度を低下させます。
低濃度で安定した効果。有効成分が0.5%と低く、10アール当り投下有効成分量が0.15~0.2kg(全面土壌混和の場合)と少量で効果を示します。
すぐれた残効性。土壌処理後、長期間にわたり根こぶ病による被害を抑えます。
根こぶ病防除では、石灰類との併用で、より防除効果が高まります。
土壌中で適度に分解するため、水稲、野菜等の後作物には、ほとんど影響がありません。
蒸気圧が低く、空気中への揮散はほとんどありません。

適合病害虫根こぶ病、苗立枯病(リゾクトニア菌)、菌核病、黄化病、亀裂褐変症(リゾクトニア菌による)、すそ枯病、ビッグベイン病、白絹病、小菌核腐敗病、白絹病、そうか病、粉状そうか病、叢根病、葉腐病、条斑病、微斑モザイク病、茎腐症(リゾープス菌による)有効成分フルアジナム0.50%毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)17559性状類白色粉末適合作物キャベツ、はくさい、だいこん、メキャベツ、かぶ、カリフラワー、ブロッコリー、なばな、なばな類、(なばな、みずかけなを除く)、非結球あぶらな科葉菜類、(ただし、ケール、こまつな、みずな、みぶな、のざわなを除く)、こまつな、みずな、みぶな、のざわな、レタス、非結球レタス、ねぎ、らっかせい、ばれいしょ、てんさい、みずかけな、にら、チューリップ、ゆり内容量1袋(3kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04723145-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04723145
2023-12-07
用途: じゃがいも栽培用に購入
農・林・水産業

毎年じゃがいも栽培に使用しています。じゃがいもの安定生産には必需品として使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 04723145
2023-09-26
用途: 作物の病害防除
株式会社百菜農園匠農・林・水産業

よく農薬を検索しますが、使用方法の記載がなく、他のサイトの詳しく表示されている商品を購入してま、他の商品も多々見受けられます。

対象商品 : 04723145
2023-11-03
用途: 消毒
農・林・水産業

使いやすく、いい商品だと思います。また、機会がありましたら購入したいと思います。

対象商品 : 04723145
2022-09-17
用途: 畑の根こぶ病防除
卸売・小売業

ハクサイ、カブの根こぶ病、黄化病予防に使用。チンゲン菜やブロッコリーにも適用あり、これらにも使用しているが、お陰で、根こぶ病知らずの作物が採れる。

対象商品 : 04723145
2022-08-05
用途: ジャガイモのそうか病を防ぐため
その他業種

今年のジャガイモの春作でそうか病が出ていたので、それを軽減できないかと次回の作付け前に散布します。結果は、秋作なので11月頃になるでしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 04723145
2021-07-24
用途: 殺菌剤
運輸・通信業

キャベツ栽培で、去年 根こぶ病が発生 いくつか枯れてしまい、対策で散布耕運しました、今年春の収穫では、何本かだけ根こぶ病が、発生しましたが、おおむね収穫できたので、効果はいいと思います。

対象商品 : 04723145
2021-09-29
用途: 農作業
農・林・水産業

じゃがいものそうか病やネコブ病で困っていましたが、解消されました。

2が参考にしています
対象商品 : 04723145
2021-08-27
用途: 植木用土壌の殺菌
その他業種

効果あるものとして使用しているが、結果がまだ目に見えぬので現時点では何とも言えません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする