曜日別特売

スミチオン水和剤

スミチオン水和剤 - 住友化学スミチオン水和剤 - 住友化学スミチオン水和剤 - 住友化学
(4件のレビュー)
毒劇区分普通物農林水産省登録第(号)8444剤形水和剤
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
有効成分
性状
適合作物
適合病害虫
種類
有効期限(年)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04722795-1袋(500g)MEP40.0%淡褐色水和性粉末りんご、なし、もも、大粒種ぶどう、小粒種ぶどう、かき、稲、おうとうモモシンクイガ、ハマキムシ類、クワコナカイガラムシ、アブラムシ類、リンゴスムシ、カメムシ類、ギンモンハモグリガ、シンクイムシ類、ナシチビガ、ナシキジラミ、ナシグンバイ、モモハモグリガ、ブドウトラカミキリ、フタテンヒメヨコバイ、コガネムシ類成虫、ブドウスカシバ、アカガネサルハムシ、カキノヘタムシガ、フジコナカイガラムシ、オオワタコナカイガラムシ若齢幼虫、イラガ類、ドウガネブイブイ成虫、ニカメイチュウ第一世代、ケムシ類--
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
43638998-1個(1kg)--稲、おうとう、かき、くり、小粒種ぶどう、大粒種ぶどう、なし(無袋栽培)、なし(有袋栽培)、もも、りんごニカメイチュウ第1世代、ケムシ類、イラガ類、オオワタコナカイガラムシ若齢幼虫、カキノヘタムシガ、カメムシ類、ドウガネブイブイ成虫、フジコナカイガラムシ、クリタマバチ、モモノゴマダラノメイガ、アカガネサルハムシ、クワコナカイガラムシ、コガネムシ類成虫、フタテンヒメヨコバイ、ブドウスカシバ、ブドウトラカミキリ、アブラムシ類、シンクイムシ類、ナシキジラミ、ナシグンバイ、ナシチビガ、ハマキムシ類、モモハモグリガ、ギンモンハモグリガ、モモシンクイガ、リンゴスムシ殺虫剤4
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04722795
2025-12-09
用途: 春先の殺虫剤
Lohas club農・林・水産業

安価で広範囲な効果と適応症が魅力的で乳剤も利用している。

対象商品 : 43638998
2023-07-28
用途: 柿の消毒
小西農園農・林・水産業

面積が多く従来から小袋を使用していたが、今回は1kgを初めて利用した。経済的に有利に大変満足した。

対象商品 : 04722795
2018-02-12
用途: 作物の防除
農・林・水産業

安価で、とりあえずどんな害虫にも効くけど、出来れば撒きたくない。

1が参考にしています
対象商品 : 04722795
2017-03-12
用途: 春先の樹木の消毒
その他業種

まだ使用していませんので感想は述べられませんが、いつも使っている液体スミチオンは殺菌剤と混ぜて使用しています。液体よりも殺菌剤との混合しやすさで今回買い求めた次第です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする