ラリー乳剤

ラリー乳剤 - ダウ・アグロサイエンス日本
(3件のレビュー)

ミクロブタニルは、植物体への浸透移行性に優れており、菌類の細胞膜を構成するエルゴステロール生合成を阻害)して殺菌効果を発揮します。(DMI剤)
予防効果に加えて治療効果が高く、病原菌の侵入後の散布でも菌糸の伸張を阻害し、病版の進展を防ぎます。
速やかに植物体内に浸透し隣接した部位にも移行するので、撒きむらによる発病を防ぎ、耐雨性にも優れるため安定した効果が得られます。
ガス効果により、ハウスでは効果がより安定します。
人畜に対する毒性は低く、ミツバチ、カイコ等の有用昆虫、また花粉の発芽に対する影響がほとんどありません。

適合病害虫うどんこ病、葉かび病、さび病、白さび病、黒星病有効成分ミクロブタニル25.0%性状淡黄色可乳化油状液体適合作物いちご、トマト、ミニトマト、にんにく、ねぎ、しそ、しそ(花穂)、ふき、食用金魚草、食用ぎく、きく、ばら、やなぎ、芝(日本芝)農林水産省登録第(号)17687毒劇区分普通物内容量1本(100mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04723303-
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04723303
2019-09-11
用途: 薔薇の病気の治療に使いたす
ナイスリビング建設業・工事業

薔薇の黒点病が酷かったのですが
葉に散布をする時かなり激減しました

対象商品 : 04723303
2019-07-03
用途: バラの黒星病対策
その他業種

新しく開発された殺菌剤なので、単価は高いですが、希釈は3000倍~6000倍なので、そう考えると、むちゃくちゃ値段が高いわけではないです。殺菌剤ローテーションの一つとして考えると、一本買えば一年持ちます。
この薬の利点は、殺菌剤の中でも、治療効果が高いことと、
新しい薬なので、まっだ黒星病の耐性がついてないことです。とはいえ、こればかり使わず、殺菌剤ローテーションの一つとして使用すべきです。
また、治療効果が高いといっても、一度黒星病になった葉が治ることはありません。進展を止めるといった具合で、病気になった葉を、それでもなんとか残したい時などに有効です。
弱点をいえば、これは殺菌剤の中でも、治療効果が強い系の薬で、予防薬としての効果は短い感じがします。予防効果としては、ラリーは2週間持たない感じです。
したがって、ラリーを使ったら、その次は、1週間後くらいに、ダコニールなどの予防効果の強い系の殺菌剤を、その次は使う、というやり方が正しいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 04723303
2017-09-28
用途: バラの黒点病予防
医療・福祉・介護関連業

発売されて新しいだけあり、バラの黒点病によく聞きます。
少しねがんが高いですが、価値は十分にあります。
バラ栽培には必須の薬です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする