ナブ乳剤

ナブ乳剤 - 日本曹達(日本ソーダ)
(1件のレビュー)

イネ科植物にのみ殺草作用があります。
広葉作物に対し、生育期に全面散布できます。
イネ科雑草の1葉期から分けつ中期(第3、4分けつ期)の間に散布すると、優れた殺草効果があり、根まで枯殺します。
雑草の葉や茎に付着した薬剤は、速やかに吸収されるので、散布液が乾けばその後雨が降っても殺草効果に影響がありません。
土壌中では短時日で分解されるため、後作物への影響がありません。

剤形乳剤適合場所成分セトキシジム20.0%性状淡褐色澄明可乳化液体適合作物ばれいしょ、てんさい、かんしょだいず、やまのいも、あずき、いんげんまめ、こんにゃく、なたね、べにばな、いんげん、そば、かぼちゃ、すいか、トマト、豆類(未成熟)、やまのいも(むかご)、だいこん、らっかせい、えんどうまめ、はくさい、いちご、にんじん、ごぼう、キャベツ、にんにく、さといも、かぶ、ブロッコリー、カリフラワー、もりあざみ、非結球あぶらな科、葉菜類、レタス、ほうれんそう、ねぎ、たまねぎ、食用ゆり、しょうが、アスパラガス、にら、せり、とりかぶと(薬用)、樹木類、きく、いぐさ、すぎ、ひのき(床替床)、わた、チコリ、チコリ(根株)、かんきつ、桑、たばこ、樹木等農林水産省登録第(号)15992毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04723032-
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04723032
2021-06-20
用途: イネ科雑草対策
農・林・水産業

水田転作畑で厄介なイネ科雑草に効果があります。散布後効果が出るまで、1週間程度掛かりますので、我慢して見守りましょう

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする