無機銅剤(塩基性硫酸銅)であり、糸状菌病害から細菌性病害まで幅広い病害に有効である。また、野菜類登録を有しているなど多くの作物へ適用を有する。
耐性菌出現リスクが低く、既存剤に対する耐性菌に対しても有効である。
日本農林規格(JAS)の有機農産物栽培においても使用することができる薬剤です。



水溶性のタイプなので問題なく水に溶けて使用できました。
効果については分かりませんが他薬剤との併用で考えています。
ただし、この手の包装のタイプは使い切りを前提にしているのか開封後は封ができませんので、家庭用等の少量使用の場合は別途保存用の容器が必要となります。
玉ねぎのべと病予防材として散布することによって病気予防をしたい
幅広い病害に使用できる予防薬として、安全性が高い有機農作物栽培に最も優れていると思います。
家庭菜園としては、多少量が多いけれども 何度でも、あらゆる作物に使用できるので利用をお勧めしますよ。
まずは、使ってみることです。
みかん防除等いろんな用途があり便利
即納だったらもっとよかった
対応する病害の範囲が広く、ダイセンやベンレートでは効かない病気にも広く効くので愛用しています。使用対象は、庭木全般、蘭、その他の草花ですが、特に蘭に有効です。ただ、濃すぎたり、高温時に散布すると薬害が出やすいとのことなので注意が必要です。
他剤との混和にも心配が無く、基幹殺菌剤としてローテーション使用。散布時期の制限がないが、収穫の2週間前には使用を控えている。
生垣消毒用として購入しました。
他2種類と同時購入して3種類を順番に散布しています。
効果が見れるのはこれからだと思いますが、新芽はきれいです。