クサリノー

クサリノー - 日本農薬
(2件のレビュー)

茎葉処理除草剤専用の展着剤です。
特に非イオン系の展着剤であるため、ジクワット、パラコートなどのカチオン型除草剤に最適の展着剤です。
散布液に添加することにより展着性をよくするとともに殺草効果を安定させます。

適合ジクワット液剤、パラコート液剤、ジクワット・パラコート液剤、その他雑草生育期処理除草剤有効成分ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル50.0%性状淡黄色液体農林水産省登録第(号)7278毒劇区分普通物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04722655-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04722655
2022-07-21
用途: 除草作業
農・林・水産業

すっごいスギナ草原を畑の戻す計画の中、苦戦していましたが、この展着剤とラウンドアップでようやく反転攻勢できてきました。

1が参考にしています
対象商品 : 04722655
2021-05-18
用途: 畑と道路境の除草剤散布に展着剤として使用。
農・林・水産業

除草剤散布の展着剤に良く、葉に良く着き草も良く枯ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする