バスタ液剤

バスタ液剤 - バイエルクロップサイエンス
(9件のレビュー)

速い効果の発現があります。散布後2~5日で効果が発現するので、効果の確認が早くできます。
長い抑草効果があります。多年生雑草の地上部を確実に枯殺し、その再生を長期間抑制します。
広い殺草スペクトラムを有しています。イネ科・広葉をとわず、一年生雑草はもちろん多年生雑草にも優れた除草効果を発揮します。とくにスギナに対しては、通常濃度(100~150倍)で高い効果を示します。
適用範囲が広い薬剤です。果樹園、野菜畑、水田畦畔、茶園、桑園、花木など広範囲に適用があります。
作物、人畜、環境にやさしい薬剤です。グルホシネートは土壌に落下すると、土壌に吸着され、微生物により分解、速やかに消失します。この事から散布後、効果の発現を確認したら、すぐに後作物のは種、定植ができます。
地面に落下したグルホシネートは、最終的には「炭酸ガス」「リン酸塩」「水」になり、土壌中に残留・蓄積する心配はありません。

剤形液剤(原液)適合場所空き地、駐車場、庭・植木周り、公園・運動場、家周り、畑、果樹園有効成分グルホシネート18.5%性状青緑色澄明水溶性液体適合作物小麦、大麦、そば、かんきつ、りんご、ぶどう、なし、おうとう、かき、もも、小粒核果類、ネクタリン、ブルーベリー、いちじく、びわ、キウイフルーツ、いちょう(種子)、くり、キャベツ、はくさい、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、トマト、ミニトマト、いちご、すいか、ねぎ、たまねぎ、ブロッコリー、ズッキーニ、にがうり、だいこん、はつかだいこん、たかな、ほうれんそう、みつば、みしまさいこ、メロン、レタス、非結球レタス、かぼちゃ、ごぼう、にんじん、オクラ、アスパラガス、さといも、やまのいも、かんしょ、こんにゃく、ばれいしょ、豆類(種実、ただし、だいずを除く)、だいず、えだまめ、なばな、かぶ、にら、さやいんげん、さやえんどう、実えんどう、未成熟そらまめ、しろうり、ほうきぎ、にんにく、しょうが、葉しょうが、食用ぎく、水田作物、水田作物(水田畦畔)、水田作物、畑作物(休耕田)、水田作物(水田刈跡)、セルリー、さんしょう(果実)、しそ(花穂)、食用桑(葉)、食用桑(果実)、パセリ、もりあざみ、ふき、ふき(ふきのとう)、たけのこ、たらのき、茶、花き類・観葉植物、樹木類、樹木等、日本芝(こうらいしば)、たばこ、桑農林水産省登録第(号)20958毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草、多年生雑草
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04723075-1本(500mL)
オープン
取扱い終了
代替品有
04723084-1本(1L)
オープン
取扱い終了
代替品有
04723093-1本(5L)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04723075-46428473-- バスタ液剤 BASF(ビーエーエスエフ) 46428473バスタ液剤BASF(ビーエーエスエフ)1本(500mL)
2,998
税込3,298
メーカー違いの相当品です
04723084-46428489-- バスタ液剤 BASF(ビーエーエスエフ) 46428489バスタ液剤BASF(ビーエーエスエフ)1本(1L)
4,998
税込5,498
メーカー違いの相当品です
04723093-46428498-- バスタ液剤 BASF(ビーエーエスエフ) 46428498バスタ液剤BASF(ビーエーエスエフ)1本(5L)
19,980
税込21,978
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04723075
2021-07-02
用途: 畑周辺の除草時
農・林・水産業

農耕地使用可能なのと効き目が良いので重宝しています

2020-05-24
用途: 庭の雑草退治
その他業種

小さいボトルでも撒布器を使えば未舗装の庭付き一軒家くらいはまかなえるくらいの力はあり、横着して一回きりでも一週間ほどたつと葉っぱが黄色くなって枯れ始め、このときにまだ青い所を徹底的に撒けば庭の90%は枯らせます。
撒く範囲が狭いならじょうろで薄めてドバドバとかけると早めに効果が出てくれます。撒布器ではうっすらとしかかからないので効果が出にくいのかもしれません。多少地面や雑草が湿ってるくらいの時にみっちり撒けば良いです。

2019-08-20
用途: 雑草の枯らし
個人のお客様

色々各社使用しましたがバスタが思い通りに枯れてくれます。薬をかけていないものが生えてくるので全部枯らすのは何度か散布しないといけません。
枯れた雑草は絶対最後まで枯れてくれます。
希釈濃度で枯れる速度も調節出来ると私は思います。
絶対おススメです。

対象商品 : 04723075
2019-03-06
用途: 雑草除去
バスメンテナンスの吉田

除草効果はあるけれどコケが出てくるので回数に気を使います。

1が参考にしています
対象商品 : 04723084
2018-10-09
用途: 工場脇花壇付近全体に散布
有限会社 伸和精工

いままで何種類もの除草剤を使用してまいりましたがバスタが
一番の効果があります。その理由ですがまず枯れる日数が早く
すぐ雑草が茶色になる、それと地下茎みたいな雑草も依然は枯れなかった
がバスタはこれにも効果発揮された。

2が参考にしています
対象商品 : 04723075
2017-08-09
用途: 駐車場の除草

散布する駐車場の隣がよその畑になっていますが問題なく使っています。
効果も早く満足してます。

対象商品 : 04723075
2017-07-12
用途: 水田畦畔、墓地の除草
農・林・水産業

大変効き目が良かった。今までの除草剤では、スギナが枯れなかった。今回はスギナも枯れてよかった。

対象商品 : 04723075
2016-05-05
用途: 家庭菜園で使いました。沢山の種類の野菜があります。
株式会社菱化デンタル

沢山の除草剤が市販されていますが、安心・安全の観点から メーカー品を選択しました。特に 嫌な臭いもなく 散布には まったく問題がなかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする