曜日別特売

カテゴリ5E細径パッチコード

カテゴリ5E細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)
ケーブルスリム結線T568A内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
コネクタ
結線方式
構造
使用場所
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04537137UTP28CH10MCAT5e103.8オフホワイトRJ45T568Aより線(撚線)屋内用28AWG
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
04537146UTP28CH1MCAT5e13.8オフホワイトRJ45T568Aより線(撚線)屋内用28AWG
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04537155UTP28CH3MCAT5e33.8オフホワイトRJ45T568Aより線(撚線)屋内用28AWG
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04537164UTP28CH5MCAT5e53.8オフホワイトRJ45T568Aより線(撚線)屋内用28AWG
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする