曜日別特売

白蛇石膏ボード・木工用 チップソー

白蛇石膏ボード・木工用 チップソー - Y'sGOD白蛇石膏ボード・木工用 チップソー - Y'sGOD
(1件のレビュー)

超薄刃 1.0mm刃厚。
薄刃設計だから、石膏ボード、木質ボードも鋭く切れ込みカット!
ヤニ、サビ、切粉からチップソーを保護し、滑りの良い切断を実現する、ホワイトフッ素コーティング!!

内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04537435100x30P----石膏ボード・木工
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
04537444125x42P12542201.1石膏ボード・木工
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04537444
2023-09-26
用途: ボードのカット
ハウス工房イマナカ建設業・工事業

歯幅が薄いので使いやすくホコリも少ないです。切れ味も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする