Y'sGOD
鉄工用チップソー低速用 チップソー
低速チップソー切断機を使用し、「鉄鋼材」をカット!
用途
Cチャン・鉄材の切断に最適です。
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04537453
305x56P
305
56
25.4
2.2
鉄工
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください