Y'sGOD
正宗木工トメ切り用 チップソー
正確で、キレイな切断面実現する「正宗」シリーズ
用途
豊富なサイズラインナップで専用機、切断機に対応します。
適合材
木工
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
内径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04537487
255x100P
255
100
25.4
2.8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
04537496
305x100P
305
100
25.4
3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください