Y'sGOD
音無し静2
静音・制振タイプのチップソーでカラーレーザースリット・振動吸収樹脂を圧入しています。
用途
木材・集成材・合板の切断に適しています。
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04537523
MAT-OS2-147
147
52
20
1.4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04537532
MAT-OS2-165
165
52
20
1.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください