プレミアムタイガー10枚入

プレミアムタイガー10枚入 - Y'sGODプレミアムタイガー10枚入 - Y'sGOD
(1件のレビュー)

高品質+品質保持+衝撃のロープライス!プレミアムな切断をお約束します!砥石は切断湿度変化に弱く、1度湿気てしまと切断性能に差が出る為に、業界初の品質保持パックにて包装しております。

用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等の切断に最適です。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度60主要切断材料薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等内容量1セット(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04537557PTG-105
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-27
用途: 切断
建設業・工事業

切断でこれほど切れ味が良くあまり刃が減らないのがすばらしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする