Y'sGOD
ノンスモークチップソー
刃厚を極限まで薄くすることで、切断時の粉塵や木端を低減。
用途
石膏ボードの切断に最適です。
適合材
石膏ボード
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04537672
100x32P
-
-
-
-
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
04537688
ST-YSD-125F
125
20
1.6
38
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください