Y'sGOD
ドラゴンカッタ(アルミ用)
アルミサッシのカットなど、卓上スライドマルノコで軽快な作業が行えます。
適合材
アルミ
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
刃厚(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04538047
YSD-216AL2
216
25.4
2.4
100
¥
8,750
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
04538056
YSD-255AL2
255
25.4
2.6
100
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
04538065
YSD-305AL1
305
25.4
3
100
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
04538038
YSD-190AL
190
20
2
70
¥
7,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください