Y'sGOD
SPコブラバイキール10枚入
(1件のレビュー)
今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!
用途
ディスクグラインダー専用砥石。
穴径(Φmm)
15
内容量
1セット(10枚)
注意
※スーパーコブラバイキール125をご使用の場合は必ず「切断砥石用カバー(別売)」を取り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度
呼び外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04538083
YSD-105CBF10
105
1
60
105
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
04538092
YSD-125CBF10
125
1.3
46
125
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください