曜日別特売

ネットプロテクター

ネットプロテクター - アラオネットプロテクター - アラオネットプロテクター - アラオネットプロテクター - アラオネットプロテクター - アラオ
(1件のレビュー)

使いやすくて軽量、設置・撤去も簡単です。
単管に通しての使用も可能です。
ポリプロピレン製で引張・引裂強度に優れ、寸法安全性が抜群です。

用途住宅工事や道路工事等での、防護仕切や安全通路の確保に。長さ(m)50幅(m)1網目(mm)40×80内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04538634-オレンジポリプロピレン
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
33657917-グリーンポリエチレン
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04538634
2017-06-02
用途: ラックの周りに張り、小物の落下防止に使用
株式会社ヨネキン

色も美しく小物の落下も防げ、とても役だって良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする