曜日別特売

トラクッションロール

トラクッションロール - アラオトラクッションロール - アラオトラクッションロール - アラオ

使用用途が幅広く様々な箇所に使用可能。
裏面に粘着テープがついているため、固定が簡単。
クッション材があらゆるヒト・モノを守ります。
ハサミで簡単にカットできます。

形状平型黄×黒材質発泡ポリエチレン(裏面ノリ付き)厚さ(mm)4幅(mm)240長さ(m)10内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04539255-
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする