曜日別特売

仮設停止線

仮設停止線 - アラオ
(1件のレビュー)

簡単に設置ができ、移動が可能です。

材質天然ゴム(NR)厚さ(mm)10寸法(mm)190×2300内容量1本
注意
※路面状況や交通条件によりプライマーなどの接着処理がされていない場合、巻き上がる危険性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04539334-
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04539334
2018-11-14
用途: 道路工事における車両片側通行時の停止表示
建設業・工事業

片側車両通行を規制するとき仮設停止線を用意しないで停止線の看板だけの規制をした様子を見ていると、車両の停止するいちがまちまちで、看板より結構前まできて止まった。翌日停止線の看板と仮設停止線を設置したなら効果適面でほぼ9割の車両が仮設停止線でとまった。両日とも交通誘導員は仮設停止線の位置より30mぐらい離れていた。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする