アラオ
点字マット
点字パネルとゴムマットの一体型。工事現場での仮設用として設置できます。
表面は全面が滑りにくいノンスリップ形状。
接着は両面テープ、釘などで固定してください。
寸法(mm)
600×1800
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
厚さ(mm)
10
質量(kg)
7
色
黄
内容量
1巻
注意
※路面状況や交通条件によりプライマーなどの接着処理がされていない場合、巻き上がる危険性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04539553
600w×1800L
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください