曜日別特売

タフタバイクカバー

タフタバイクカバー - 大阪繊維資材
(58件のレビュー)
用途
二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております。
盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめします。
厚さ1インチ四方、打ち込み本数170本 70~75デニール相当材質ポリエステルシルバー内容量1個
関連資料:適合車種
注意
※バイク用カバー
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04540393SS17096
3,400
取扱い終了
代替品有
04540402MM195110
3,600
取扱い終了
代替品有
04540418LL205115
3,800
取扱い終了
代替品有
04540427LLLL225117
4,200
取扱い終了
代替品有
045404363L3L240119
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04540393S77664957IMA91401S タフタバイクカバー INFIMO 77664957タフタバイクカバーINFIMO1袋
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04540402M77664966IMA91402M タフタバイクカバー INFIMO 77664966タフタバイクカバーINFIMO1袋
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04540418L77664975IMA91403L タフタバイクカバー INFIMO 77664975タフタバイクカバーINFIMO1袋
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
04540427LL77664984IMA91404LL タフタバイクカバー INFIMO 77664984タフタバイクカバーINFIMO1袋
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
045404363L77664993IMA914053L タフタバイクカバー INFIMO 77664993タフタバイクカバーINFIMO1袋
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04540418
2021-12-13
用途: 駐車場で使用
住友建機販売株式会社製造業

リトルカブ用に購入、Lサイズでピッタリ、でした。前輪が少し見えるくらいです。

1が参考にしています
対象商品 : 04540418
2022-02-24
用途: 倉庫に置いているバイクのカバー
自動車・二輪車・自転車関連業

圧倒的にコストで優位!生地も丈夫で重宝しています。

対象商品 : 04540436
2021-08-30
用途: バイクのバイクの保管
製造業

GROMで使用してます、最大の3Lサイズを買って使用しています。サイズ過大ですが前後輪を布団ハサミで固定し、ステップ間をチャリのゴムバンドでガッチリ固定してます。1年交換目安です使用してます。

対象商品 : 04540427
2021-05-16
用途: バイクカバー
金融・保険業

値段の割には丈夫そうで良かったです。耐久性は不明です。ビッグスクーターには3Lがお勧めです。

対象商品 : 04540427
2020-11-05
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

最初は薄手なので大丈夫か不安でしたが、今のところ問題なく使用できています。しょっちゅうかけたり取ったりするので、かえって軽くてとても楽です。

対象商品 : 04540427
2020-12-06
用途: 日常の雨よけ
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクに被せた時の中央部分にヒモが付いていて風が吹いてもハガれにくいのが嬉しいです。ゼファー 400用にLLを購入しましたがピッタリです。ありがとうございます。

対象商品 : 04540427
2021-01-07
用途: 風雨よけ

想定していましたが,かなりペラいです。
少しの風でメクレます。値段相応と言えばそれまでです。
屋根付き車庫の埃除けですね。

対象商品 : 04540402
2020-07-21
用途: バイクのカバー
コスモソリューションサービス業

価格と耐久性のバランスがよいと思われます。条件にもよりますが、1年位持っている物もあります。消耗品ですので、すり切れて破れたら交換しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする