曜日別特売

点検口用ピボットヒンジ(ロングタイプ)

点検口用ピボットヒンジ(ロングタイプ) - ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジ(ロングタイプ) - ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジ(ロングタイプ) - ジョー・プリンス竹下

ロングタイプピボットヒンジです。上部チリ寸法が大きい場合(7mmまで)等にご使用下さい。
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。
上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。
扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。
下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。

用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー材質冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32)種別建築質量(g)131仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04543245B-119N
695
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする