| 04543726 | CM/2464-1061/2A 1P×26AWG | 2 | 1 | 0.48 | 26 | | |
出荷予定:2026年3月24日 |
| 04543735 | CM/2464-1061/2A 3C×26AWG | 3 | - | 0.48 | 26 | | |
|
| 04543744 | CM/2464-1061/2A 2P×26AWG | 4 | 2 | 0.48 | 26 | | |
|
| 04543753 | CM/2464-1061/2A 3P×26AWG | 6 | 3 | 0.48 | 26 | | |
|
| 04543762 | CM/2464-1061/2A 4P×26AWG | 8 | 4 | 0.48 | 26 | | |
|
| 04543778 | CM/2464-1061/2A 5P×26AWG | 10 | 5 | 0.48 | 26 | | |
|
| 04543787 | CM/2464-1061/2A 6P×26AWG | 12 | 6 | 0.48 | 26 | | |
|
| 04543796 | CM/2464-1061/2A 7P×26AWG | 14 | 7 | 0.48 | 26 | | |
|
| 04543805 | CM/2464-1061/2A 8P×26AWG | 16 | 8 | 0.48 | 26 | | |
|
| 04543814 | CM/2464-1061/2A 10P×26AWG | 20 | 10 | 0.48 | 26 | | |
|
| 04543823 | CM/2464-1061/2A 12P×26AWG | 24 | 12 | 0.48 | 26 | | |
|
| 04543832 | CM/2464-1061/2A 18P×26AWG | 36 | 18 | 0.48 | 26 | | |
|
| 04543848 | CM/2464-1061/2A 20P×26AWG | 40 | 20 | 0.48 | 26 | | |
|
| 04543857 | CM/2464-1061/2A 2C×24AWG | 2 | - | 0.61 | 24 | | |
|
| 04543866 | CM/2464-1061/2A 3C×24AWG | 3 | - | 0.61 | 24 | | |
|
| 04543875 | CM/2464-1061/2A 4C×24AWG | 4 | - | 0.61 | 24 | | |
|
| 04543884 | CM/2464-1061/2A 3P×24AWG | 6 | 3 | 0.61 | 24 | | |
|
| 04543893 | CM/2464-1061/2A 4P×24AWG | 8 | 4 | 0.61 | 24 | | |
|
| 04543902 | CM/2464-1061/2A 5P×24AWG | 10 | 5 | 0.61 | 24 | | |
|
| 04543918 | CM/2464-1061/2A 6P×24AWG | 12 | 6 | 0.61 | 24 | | |
|
| 04543927 | CM/2464-1061/2A 7P×24AWG | 14 | 7 | 0.61 | 24 | | |
|
| 04543936 | CM/2464-1061/2A 8P×24AWG | 16 | 8 | 0.61 | 24 | | |
|
| 04543945 | CM/2464-1061/2A 10P×24AWG | 20 | 10 | 0.61 | 24 | | |
|
| 04543954 | CM/2464-1061/2A 12P×24AWG | 24 | 12 | 0.61 | 24 | | |
|
| 04543963 | CM/2464-1061/2A 15P×24AWG | 30 | 15 | 0.61 | 24 | | |
|
| 04543972 | CM/2464-1061/2A 18P×24AWG | 36 | 18 | 0.61 | 24 | | |
|
| 04543988 | CM/2464-1061/2A 20P×24AWG | 40 | 20 | 0.61 | 24 | | |
|
| 04543997 | CM/2464-1061/2A 25P×24AWG | 50 | 25 | 0.61 | 24 | | |
|
| 04544006 | CM/2464-1061/2A 30P×24AWG | 60 | 30 | 0.61 | 24 | | |
|
| 04544015 | CM/2464-1007/2A 2C×22AWG | 2 | - | - | 22 | | |
|
| 04544024 | CM/2464-1007/2A 3C×22AWG | 3 | - | - | 22 | | |
|
| 04544033 | CM/2464-1007/2A 4C×22AWG | 4 | - | - | 22 | | |
|
| 04544042 | CM/2464-1007/2A 5C×22AWG | 5 | - | - | 22 | | |
|
| 04544058 | CM/2464-1007/2A 6C×22AWG | 6 | - | - | 22 | | |
|
| 04544067 | CM/2464-1007/2A 8C×22AWG | 8 | - | - | 22 | | |
|
| 04544076 | CM/2464-1007/2A 10C×22AWG | 10 | - | - | 22 | | |
|
| 04544085 | CM/2464-1007/2A 12C×22AWG | 12 | - | - | 22 | | |
|
| 04544094 | CM/2464-1007/2A 16C×22AWG | 16 | - | - | 22 | | |
|
| 04544103 | CM/2464-1007/2A 20C×22AWG | 20 | - | - | 22 | | |
|
| 04544112 | CM/2464-1007/2A 30C×22AWG | 30 | - | - | 22 | | |
|
| 04544128 | CM/2464-1007/2A 2C×20AWG | 2 | - | - | 20 | | |
|
| 04544137 | CM/2464-1007/2A 3C×20AWG | 3 | - | - | 20 | | |
|
| 04544146 | CM/2464-1007/2A 4C×20AWG | 4 | - | - | 20 | | |
|
| 04544155 | CM/2464-1007/2A 2C×20AWG | 2 | - | - | 20 | | |
|
| 04544164 | CM/2464-1007/2A 3C×20AWG | 3 | - | - | 20 | | |
|
| 04544173 | CM/2464-1007/2A 4C×20AWG | 4 | - | - | 20 | | |
|
| 04544182 | CM/2464-1007/2A 6C×20AWG | 6 | - | - | 20 | | |
|
| 04544198 | CM/2464-1007/2A 8C×20AWG | 8 | - | - | 20 | | |
|
| 04544207 | CM/2464-1007/2A 10C×20AWG | 10 | - | - | 20 | | |
|
| 04544216 | CM/2464-1007/2A 12C×20AWG | 12 | - | - | 20 | | |
|