曜日別特売

電子機器配線シールド付ケーブル

電子機器配線シールド付ケーブル - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
種類FA用ケーブル全長(m)100内容量1本
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
芯数(C)
対数(P)
導体外径(Φmm)
AWG
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04544408CM/2464-1061/2A-SB LF 1P×26AWG-210.4826
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544417CM/2464-1061/2A-SB LF 2P×26AWG-420.4826
オープン
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544426CM/2464-1061/2A-SB LF 3P×26AWG-630.4826
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544435CM/2464-1061/2A-SB LF 4P×26AWG-840.4826
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544444CM/2464-1061/2A-SB LF 5P×26AWG-1050.4826
オープン
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544453CM/2464-1061/2A-SB LF 6P×26AWG-1260.4826
オープン
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544462CM/2464-1061/2A-SB LF 7P×26AWG-1470.4826
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544478CM/2464-1061/2A-SB LF 8P×26AWG-1680.4826
オープン
80,980
89,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544487CM/2464-1061/2A-SB LF 10P×26AWG-20100.4826
オープン
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544496CM/2464-1061/2A-SB LF 12P×26AWG-24120.4826
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544505CM/2464-1061/2A-SB LF 15P×26AWG-30150.4826
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544514CM/2464-1061/2A-SB LF 18P×26AWG-36180.4826
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544523CM/2464-1061/2A-SB LF 20P×26AWG-40200.4826
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544532CM/2464-1061/2A-SB LF 25P×26AWG-50250.4826
オープン
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544548CM/2464-1061/2A-SB LF 2C×24AWG-2-0.6124
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544557CM/2464-1061/2A-SB LF 3C×24AWG-3-0.6124
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544566CM/2464-1061/2A-SB LF 4C×24AWG-4-0.6124
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544575CM/2464-1061/2A-SB LF 3P×24AWG-630.6124
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544584CM/2464-1061/2A-SB LF 4P×24AWG-840.6124
オープン
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544593CM/2464-1061/2A-SB LF 5P×24AWG-1050.6124
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544602CM/2464-1061/2A-SB LF 6P×24AWG-1260.6124
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544618CM/2464-1061/2A-SB LF 7P×24AWG-1470.6124
オープン
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544627CM/2464-1061/2A-SB LF 8P×24AWG-1680.6124
オープン
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544636CM/2464-1061/2A-SB LF 10P×24AWG-20100.6124
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544645CM/2464-1061/2A-SB LF 12P×24AWG-24120.6124
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544654CM/2464-1061/2A-SB LF 15P×24AWG-30150.6124
オープン
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544663CM/2464-1061/2A-SB LF 18P×24AWG-36180.6124
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544672CM/2464-1061/2A-SB LF 20P×24AWG-40200.6124
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544688CM/2464-1061/2A-SB LF 25P×24AWG-50250.6124
オープン
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544697CM/2464-1061/2A-SB LF 30P×24AWG-60300.6124
オープン
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544706CM/2464-1007/2A-SB LF 2C×22AWG-2--22
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544715CM/2464-1007/2A-SB LF 3C×22AWG-3--22
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544724CM/2464-1007/2A-SB LF 4C×22AWG-4--22
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544733CM/2464-1007/2A-SB LF 3P×22AWG-63-22
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544742CM/2464-1007/2A-SB LF 4P×22AWG-84-22
オープン
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544758CM/2464-1007/2A-SB LF 5P×22AWG-105-22
オープン
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544767CM/2464-1007/2A-SB LF 6P×22AWG-126-22
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544776CM/2464-1007/2A-SB LF 8P×22AWG-168-22
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544785CM/2464-1007/2A-SB LF 10P×22AWG-2010-22
オープン
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544794CM/2464-1007/2A-SB LF 12P×22AWG-2412-22
オープン
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544803CM/2464-1007/2A-SB LF 15P×22AWG-3015-22
オープン
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544812CM/2464-1007/2A-SB LF 20P×22AWG-4020-22
オープン
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544828CM/2464-1007/2A-SB LF 2C×20AWG-2--20
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544837CM/2464-1007/2A-SB LF 3C×20AWG-3--20
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544846CM/2464-1007/2A-SB LF 4C×20AWG-4--20
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544855CM/2464-1007/2A-SB LF 2C×20AWG-2--20
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544864CM/2464-1007/2A-SB LF 3C×20AWG-3--20
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544873CM/2464-1007/2A-SB LF 4C×20AWG-4--20
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544882CM/2464-1007/2A-SB LF 6C×20AWG-6--20
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
04544898CM/2464-1007/2A-SB LF 8C×20AWG-8--20
オープン
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする