シャフトホルダSSF形

シャフトホルダSSF形 - 大阪魂シャフトホルダSSF形 - 大阪魂シャフトホルダSSF形 - 大阪魂シャフトホルダSSF形 - 大阪魂シャフトホルダSSF形 - 大阪魂シャフトホルダSSF形 - 大阪魂シャフトホルダSSF形 - 大阪魂
(6件のレビュー)
材質A6063相当形状フランジ形表面処理アルマイト内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径M
軸径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04725963SSF10M41043245
959
1,055(税込)
当日出荷
04725972SSF12M41247287
959
1,055(税込)
当日出荷
04725988SSF13M41347287
959
1,055(税込)
当日出荷
04725997SSF16M41650318
979
1,077(税込)
当日出荷
04726006SSF20M52060378
989
1,088(税込)
当日出荷
04726015SSF25M525704210
1,298
1,428(税込)
当日出荷
04726024SSF30M630805012
1,398
1,538(税込)
当日出荷
04726033SSF35M835925814
1,398
1,538(税込)
当日出荷
04726042SSF40M10401026716
1,698
1,868(税込)
当日出荷
04726058SSF50M12501228319
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04726006
2022-04-07
用途: 機械のスライドシャフトの固定に使用。
その他業種

取付面、穴の直角度、締め付けもOKで特に問題ありませんでした。

対象商品 : 04726006
2021-05-29
用途: ローラーの固定
その他業種

ローラーの径が0.2mm大きかったため使用できず。

1が参考にしています
対象商品 : 04726015
2019-08-26
用途: 軸と円板との固定
農・林・水産業

便利なものだと思った。軸と円板とをつなぐものに使用した。軸に固定するねじが、6角なのでその点がちょっと不満。ボルトにしてほしかった。

対象商品 : 04726015
2020-02-12
用途: 設備

クランプレバーを使いたかったが当たり面が合わないので、エンドミルで削って使いました。ボルト穴が、左右どちらかなので、他所で反対側タイプのを探しました。

対象商品 : 04726006
2016-11-14
用途: チタン棒固定

しっかりしたもので、大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 04726015
2015-03-30
用途: シャフトの固定

問い合わせたら2-Sの穴は粗級公差で作っているそうです。
御注意ください。
つまりS=7の場合M7のねじは入らないか入るかわからないという事になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする