曜日別特売

節電エコタイマー

節電エコタイマー - リーベックス節電エコタイマー - リーベックス節電エコタイマー - リーベックス節電エコタイマー - リーベックス
(5件のレビュー)

電気器具のスイッチを自動で「入/切」できるタイマーです。
プログラムタイマーを使って節電できた電気料金や、使用中の電気器具の消費電力・CO2排出量などがわかります。
エコ表示であなたの省エネをお手伝いします。

最小設定時間1秒仕様充電電池内蔵(交換不可)材質(本体)PC(ポリカーボ)消費電力(W)1定格電圧(V)AC100、50/60Hz電力(W)5(最小測定可能負荷)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×67×62安全装置過入力防止内蔵機能ロック機能測定精度(%)(使用電力)±5KWh、(消費電力)±5W定格入力電力最大1500W(15A)タイマー設定プログラム数20タイマー設定誤差±4/月内容量1個
注意
※エアコン・クーラーには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04725717ET55D
3,480
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04725717
2024-02-20
用途: 作業場内の時報アナウンス(チャイムと連動)
T・コネクト株式会社

時計の精度上の差異はありますが、コストパフォーマンスが良いので助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 04725717
2022-04-29
用途: タイマー
その他業種

1日を20設定で1週間設定できてありがたいが1日が24時間なので24設定とか、30分ごとの設定の48設定になれば有難いです。

1が参考にしています
対象商品 : 04725717
2021-12-07
用途: 消費電力確認用

安価で大まかな消費電力が確認でき、タイマー機能で
電源ON/OFFできるのは便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 04725717
2020-05-19
用途: 投光器の点灯
電気・ガス・熱供給・水道業

タイムスケジュールの設定がややこしくて使い勝手が悪いです。特に、後日再設定時は設定マニュアルをまた、読み返さないと設定できない。

1が参考にしています
2019-02-01
用途: 公民館活動の指示をカセットテープ・レコーダーに録音させておき、スタート・休憩・再開・休憩・再開・休憩・再開・終了のアナウンスを決めた時間通りにしている

私の知っている限りでは、秒単位で入り切りできるタイマーが他に無いので本品を使って重宝はしているが、時間の狂いが大きい(1分進む/2週間)ため、月2回の公民館活動毎に現時刻を矯正しなければならず不満

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする