横押し型トグルクランプ(引きレバー)
(1件のレビュー)
締圧力(kN[kgf])
0.45[45]
ストローク(mm)
17
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
41
タイプ
横押し型
最高高さ(mm)
45.24
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM4×18 P=0.7
ベース
フランジ
最大長(mm)
96.9
ハンドル操作角度(°)
190
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04885353
GH-301-AM
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください