モノタロウ

下方押さえ型トグルクランプ50K

下方押さえ型トグルクランプ50K - モノタロウ下方押さえ型トグルクランプ50K - モノタロウ
(10件のレビュー)
締圧力(kN[kgf])0.5[50]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)60タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)74.4材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM5×37 P=0.8ベースフランジ最大長(mm)92.6クランプアーム移動角度(°)100ハンドル操作角度(°)56内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04885362GH-101-A
659
725(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: ボール盤での穴あけ
製造業

押さえ機能は全く問題ない。以下、当方の認識不足に基づくのだが、押さえこんだ状態でレバーが上向きになるので、取り回しの邪魔になることが多い。

1が参考にしています
対象商品 : 04885362
2022-07-10
用途: 工作材料(木材)の固定
教育・研究機関

大きさといい使い勝手といい,この上ない
材料が簡単に固定・解除でき,作業がはかどる

1が参考にしています
対象商品 : 04885362
2022-01-10
用途: 木材加工の補助

トリマーテーブルで木材の固定に使用。
十分な強度が得られ、材が安定し加工しやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 04885362
2022-10-06
用途: 火葬炉の覗き穴ロックに使用

安価で丈夫で良い商品ですいつもこの商品を使ってます

対象商品 : 04885362
2020-11-19
用途: 製品の検査装置に使用
有限会社 アルバ電子

丸型圧着端子の付いたコードの製品検査をする為、丸型端子の固定に使用しました。ネジ止めするより、はるかに、効率的で、非常に便利でした。

1が参考にしています
対象商品 : 04885362
2019-08-30
用途: 材料の固定
教育・研究機関

ボール盤で穴をあけるときの木材の固定に使っています。材料を置く金属のテーブルに自作の木製テーブルを設置し、このクランプをつけました。ワンタッチで部材を固定できるので大変便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 04885362
2024-05-08
用途: 作業環境改善

サイズを確認せず発注したせいで届いたら、思ったより小さかったけども、目的は果たせました。キャスターのブレーキを高い位置で操作するために使用。

対象商品 : 04885362
2018-11-28
用途: 材料の加工時の固定
建設業・工事業

今回2個目の購入ですがとてもいいです。ばっちり固定できます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする