ステンレスポール

ステンレスポール - TOEX(LIXIL)ステンレスポール - TOEX(LIXIL)
(4件のレビュー)
仕様アメリカンポスト用幅(mm)110高さ(mm)1600奥行(mm)110内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05594706LCE82
11,100
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05594706
2022-01-18
用途: ポストの設置
不動産業

土台が欲しくて探していました。使用に問題なく良かったです。

対象商品 : 05594706
2020-09-24
用途: ポストの支柱
有限会社カネタ 佐藤建設工務店

ステンレスポ-ルはとても頑丈ですが、プラスチックの取り付け台もステンレス製がいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05594706
2018-07-16
用途: アメリカンポストの移設(2本)
その他業種

29年前に取り付けた中型のアメリカンポストを道路拡張工事のために移設しました。現装のポールが38Φなので同一規格を探してようやく見つけました。旧ポストの底部の固定金具を切除してから穴位置を合わせてビス穴加工。若干の手作業がかかりましたが上出来でした。土は45cm掘って埋め込み表面から10cm分はモルタル固めをした。

1が参考にしています
対象商品 : 05594706
2017-01-07
用途: ポスト取付け
建設業・工事業

綺麗んですけど、光過ぎかなと。。
あと、ポストのボルト穴とボルトがごそごそです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする