モノタロウ

横押し型トグルクランプ

横押し型トグルクランプ - モノタロウ横押し型トグルクランプ - モノタロウ横押し型トグルクランプ - モノタロウ横押し型トグルクランプ - モノタロウ横押し型トグルクランプ - モノタロウ
(6件のレビュー)

横押し型のトグルクランプです。
先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。

用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。締圧力(kN[kgf])0.5[50]材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVCベースフランジ内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
最高高さ(mm)
スピンドル
最大長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04885405GH-3600613.66366.2M4×15 P=0.791.4
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53809133GH-3607010mm10172M5x15 P=0.8127
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04885405
2024-06-25
用途: 加工工場作業時

約500回の開閉でスムースさが無くなった。
耐久性を求めるなら他の製品を!

1が参考にしています
MonotaROからの回答

購入後1年以内でご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 04885405
2021-01-11
用途: 日曜大工で材料固定に使用できます

材質もしっかりです。ビス穴がもう少し大きいと太いびすだ固定できます。

対象商品 : 04885405
2020-08-27
用途: 材料の固定用

このクランプは締め付け時にハンドルを起こすタイプですが、反対にハンドルを倒すタイプの方が使いやすいような感じがします。

3が参考にしています
対象商品 : 04885405
2018-09-08
用途: 溶接作業用の備品
株式会社ノジマ製造業

コンパクトで軽いちからで押すときに便利でした。。。

対象商品 : 04885405
2016-06-15
用途: 溶接治具
製造業

コスト良し、性能良しで大変喜んでいます。

対象商品 : 04885405
2016-02-04
用途: マイクロフライス盤で木片の固定に用いる

トグルクランプとしては申し分ないが、何せワークも加工機も小さいのでトグルクランプのレバーが邪魔になる。このサイズのトグルクランプでレバー横倒しで固定できるとなお良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする