モノタロウ

引っ掛け型トグルクランプ

引っ掛け型トグルクランプ - モノタロウ引っ掛け型トグルクランプ - モノタロウ
(4件のレビュー)
締圧力(kN[kgf])3.18[318]付属品ナットM5 P=0.8ストローク(mm)45材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)209タイプ引っ掛け型最高高さ(mm)42.3材質(ハンドル)PVCベースフランジ最大長(mm)220.2内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04885423GH-431
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04885423
2025-06-13
用途: 内職作業の利用者さんが綿入れに使用
株式会社エーススタッフサービス業

女性メンバーさんが非力なのでレバーで引っ張る作業することによって手の痛みや力入れなくても作業出来るようになり助かりました

対象商品 : 04885423
2020-10-17
用途: 折り畳み階段の固定に
その他業種

値段の割に強い固定力です。ホムセンや通販で探しまわったなかでは、安定して定期購入できるのが便利です。もう少しデザインが可愛く省スペースならいいのにな。

対象商品 : 04885423
2017-09-25
用途: ハンドメイドの道具に使用-締め具。
大西建築事務所

探し求めていた物で、非常に満足しています。使いやすいです。

対象商品 : 04885423
2017-05-18
用途: 軽トラックに取付。
田森商店

トラックのアームリフトの固定に使用
満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする