横押し型トグルクランプ(横レバー)
(1件のレビュー)
締圧力(kN[kgf])
0.5[50]
ストローク(mm)
16.2
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
質量(g)
54
タイプ
横押し型
最高高さ(mm)
17
材質(ハンドル)
PVC
スピンドル
スピンドルM4×18 P=0.7
ベース
フランジ
最大長(mm)
102.9
ハンドル操作角度(°)
180
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04885432
GH-301-CMR
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください