曜日別特売
モノタロウ

下方押さえ型トグルクランプ280K

下方押さえ型トグルクランプ280K - モノタロウ下方押さえ型トグルクランプ280K - モノタロウ
(4件のレビュー)
締圧力(kN[kgf])2.8[280]材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)435タイプ下方押さえ型最高高さ(mm)193.8材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM8×65 P=1.25ベースフランジ最大長(mm)260.3クランプアーム移動角度(°)79ハンドル操作角度(°)87内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04885448GH-25382
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04885448
2022-08-29
用途: 溶接治具
自動車・二輪車・自転車関連業

ワークの固定に使用しました。低価格でありながらもしっかりとした作りで問題なく使用できました。

対象商品 : 04885448
2018-07-31
用途: 溶接冶具
株式会社向井工業

他社メーカー品と遜色なく使用できました。
もう少しバリエーションがあれば尚よし

対象商品 : 04885448
2016-05-15
用途: パイプ溶接の治具
ヤマダシートメタル株式会社

カクタ製からの入れ替え
大型の製品になると数がかなり要るので安いのはありがたい
ただ、使用劣化によるガタはカクタの物より大きい

1が参考にしています
対象商品 : 04885448
2016-10-31
用途: 冶具用

割と剛性はしっかりしています。耐久性は使ってみてからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする