マキタ充電式草刈り機の交換用スプールですが、浮かして使っているつもりでも地表面を擦っているのかすぐに磨耗してきます。ナイロン刃だけ交換しても良いのですが結構面倒です。
マキタのMUR181Dのナイロンコードが無くなったので、交換用に購入しました。ワンタッチで交換でき、直ぐに威力を発揮してくれたので助かりました。装着するときに、ナイロンコードをしっかり巻き戻してセットした方が良いのかも知れませんね。これから暑くなりどんどん伸びてくるので交換用に追加購入するつもりです。
本体に付いていた物が不良品なのか、アッセンブリを確認するため、購入した。
元々の欠陥なのか20分の使用で5mほどコードが消費されてしまう。
かと思えばコードが全然でなかったり、刈りクズが入り込んで絡んだりつまったりして、気持ちよく使えたことがない。
また、181D本体説明書にバネが付いていると記載があったが見つからないため、これもついてくるのか確認したかった。
しかし、このアッセンブリ本体にバネは付いていない。なので別に購入したが、バネをつけてみても使用感はかわらなかった。
どうも画像上にある丸い金属部が押すと動くはずが、あまり動かない。
なので動いたとしても押されたままになり、コードが延々だされてしまうようだ。
これはメーカー不良だと思う。
店は特に問題はありませんでした。スムーズに取引が出来ました。メーカーへの注文になるが、取り付け、取り外しに、かなり力が入り、女性の握力では無理。もっと簡単に出来るようにして欲しい。
この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。