DタイプB&Wスピードメーター

DタイプB&Wスピードメーター - TAKEGAWA(武川)
(4件のレビュー)

モンキー・Apeのノーマルヘッドライトケースに差込むメーターシリーズ。ノーマルのスピードメーターと交換するだけで簡単に装着出来ます。
ボディーを下から見るとDの形に見える事から、このメーターをDタイプと呼んでいます。
目盛と数値が光る透過式照明のブラックパネルは、様々なスタイルのバイクにフィットします。更にオプショナルパーツのLEDバルブでバックライトカラーのカスタマイズも可能です。(出荷時は白熱電球)
スピード表示は純正の約2.3倍である140km/hスケールを採用。
メーターパネルはブラックパネル、ホワイト目盛、ホワイト指針を採用。
メーター中央には、6桁タイプのオドメーター(走行距離)を装備。(12V、6V照明バルブ付属)
ノーマルヘッドライトケース差込みの純正互換型で、取付けに面倒な加工は一切ありません。

主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)最高速度(km/h)140内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※一部リミテッド車や6V車に使われている金属製ヘッドライトケースには取付け出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0493099305-05-0021
5,400
取扱い終了
7285904605-05-0021
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04930993
2021-06-14
用途: エイプ100純正メーターと交換
その他業種

エイプ100をボアアップして、純正メーターでは針が振り切ってしまうのでこちらの商品と交換取り付けしました。
交換作業自体は非常に簡単でした。
メーターも問題なく動いてくれました。
また、別途LED球を購入し交換しました。

対象商品 : 04930993
2020-07-06
用途: バイクメンテナンス
製造業

今まで同じものを使用していましたが、20000kmを超えた辺りで針の動きがおかしくなってしまったため改めて購入しました。どこで買うより安かったのと作りがしっかりしているのと見た目がカッコいいが購入の理由です。

対象商品 : 04930993
2016-01-27
用途: 純正と交換

純正メーターがこわれた為買ったけど ポン付けです
難なく出来て動作もよく 価格もよく言うことなし

対象商品 : 04930993
2015-10-22
用途: オートバイの速度計
株式会社冨岡重機

メーカーも信頼できるものなので大変満足しています。誤差もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする