T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ

T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ - TAKEGAWA(武川)T19 P15D25-1(TB7/PH7) 12V25/25W クリアバルブ - TAKEGAWA(武川)
(8件のレビュー)

汎用ヘッドライトバルブ

用途ヘッドライト用定格電圧(V)12定格電力(W)25/25クリア口金T19 P15D25-1(TB7/PH7互換)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0494209600-05-0263
800
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04942096
2024-10-20
用途: カブ90ccで利用する。

リピーターです。前回購入品は、ロウビームが暗めで、ハイビームがムチャ明るくて、対向車がパッシングしてくるほどでした。今回は、両ビームとも25Wの普通の明るさでした。前回購入品が不良品かな?個人的には、前回購入品の方が良かった。

対象商品 : 04942096
2024-10-10
用途: 普通交換作業
サービス業

ハイビーム切れてました…
今日原付乗る用事有るので返品交換間に合わないのでまた機会有れば購入させて頂きます。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品 : 04942096
2023-02-11
用途: 対向車のハイビーム対策

25Wは、やや暗いです。しかし、ハイビームは、35Wかと思えるほど明るかったので、
対向車も、すぐにロービームに切り替えてくれます。今まで、多種にわたり、バルブ購入しましたが、対向車対策では、一番でした。リピート購入時も、同様の仕様であれば、ありがたいです。

対象商品 : 04942096
2020-07-05
用途: カブ90交換用
農・林・水産業

ハイ、ローが逆になってしまいます。ただ、明るさは交換前のバルブ(純正かどうか?)よりは相当に明るいので・・・

対象商品 : 04942096
2019-06-06
用途: 交換
その他業種

取り換えの工程をネットで調べ交換したのですが、意外と簡単に出来ましたので、皆さんにもお薦めします。

対象商品 : 04942096
2019-02-20
用途: レッツⅡバルブ交換
建設業・工事業

旧型2ストのレッツⅡのバルブ交換をしました。前回ホームセンターで購入したものがすぐに切れたので今回はこれを購入。武川製なので信用しています。点灯は正常にできましたが、ハイとローが逆になりました。特に気にならないのでokです。

対象商品 : 04942096
2023-11-14
用途: 自分のスクーター用
オートショップ AD自動車・二輪車・自転車関連業

5年くらい前には、車もバイクもヘッドライトの電球類がアップガレージなどで100円程度で購入出来ていましたが、最近はLEDに押されて売ってなく、ホームセンターでは高すぎて購入を見送るしまつ。その中でもモノタロウさんでは、なんとか購入したい価格にふみとどまっているので、3個程購入しました。T19バルブも古いスクーター
整備に必要なので今後もう少しストックもっておこうか?思案中です。

対象商品 : 04942096
2018-04-23
用途: バイクのライト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

互換品となっていたので心配でしたが問題なく使えて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする