T5 ウエッジ 12V LEDバルブ

T5 ウエッジ 12V LEDバルブ - TAKEGAWA(武川)T5 ウエッジ 12V LEDバルブ - TAKEGAWA(武川)T5 ウエッジ 12V LEDバルブ - TAKEGAWA(武川)T5 ウエッジ 12V LEDバルブ - TAKEGAWA(武川)T5 ウエッジ 12V LEDバルブ - TAKEGAWA(武川)T5 ウエッジ 12V LEDバルブ - TAKEGAWA(武川)
(25件のレビュー)

メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。

主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)内容量1個
注意
※一部リミテッド車や6V車に使われている金属製ヘッドライトケースには取付け出来ません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0494212305-08-0270ホワイト
700
679
747(税込)
当日出荷
0494213205-08-0271ブルー
700
679
747(税込)
当日出荷
0494214805-08-0272オレンジ
700
679
747(税込)
当日出荷
0494215705-08-0273グリーン
700
679
747(税込)
当日出荷
0494216605-08-0274レッド
700
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: バイクのメンテナンス
製造業

w650のメーターランプをLEDに交換カラーバリエーションも豊富で迷います。今回はホワイトを購入、鮮やかな光です。

2024-12-12
用途: この分は、、、

この分は頼まれて注文した分で、自分では性能良し悪しはわかりませんが、何事もなく暫く使用しているみたいなので、良いと思います、

2024-10-08
用途: カーエアコンパネルの電球に
その他業種

サイズもぴったりだったので交換もらくでした。
しかし、ひかりが拡散しないので部分的に日かリムラが気になる。

対象商品 : 04942123
2024-03-02
用途: 車のカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

純正の明かりでは暗いのでLEDにしました
ちょうど良い明るさで満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 04942157
2024-05-11
用途: ニュートラルランプの珠交換
自動車・二輪車・自転車関連業

vmax1200のニュートラルランプの交換に使いました。
純正の豆電球では見えづらかったのでこちらにしたら明るくなって見えやすくなりました。

対象商品 : 04942132
2022-09-10
用途: 車のシフトゲート球LED化
その他業種

T5タイプにしては光量はあります。鮮やかなブルーになり満足です。半年使用してますが特に問題ありません。

対象商品 : 04942132
2022-05-07
用途: メーター球の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

某通販サイトの安い物と比べても耐久性があり視認性が向上した。

対象商品 : 04942132
2022-03-05
用途: 車のメーターパネルled化
建設業・工事業

暗すぎず、まぶしすぎずいい塩梅でオシャンティーです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする