ファイター足袋 10枚

ファイター足袋 10枚 - 力王ファイター足袋 10枚 - 力王ファイター足袋 10枚 - 力王ファイター足袋 10枚 - 力王ファイター足袋 10枚 - 力王ファイター足袋 10枚 - 力王

独自の足型の使用により、均一な仕上がりと伝統的なたびの製法がうまくマッチしました。
力王ファイターの安全性、機能性は全国の作業場で絶対の人気を博しています。実力・人気ナンバーワンのご愛用を頂いている作業用地下たびです。

形状ハイカット種類作業靴材質(先芯)なしハゼ(枚)10靴タイプ足袋内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04985383F1023
3,940
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04985392F1024
3,940
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04985417F1025
3,940
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04985426F1025.5
3,940
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04985435F1026
3,940
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04985453F1027
3,940
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
04985408F1024.5
3,940
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
04985444F1026.5
3,940
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
04985462F1028
3,940
2,998
3,298(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする